畜産用送風機

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61264851 品番C20A-0624-DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・スマート:本体に温度センサを標準装備。DC-Rの周囲温度に応じた自動風量制御を実現。
・省エネ:出力198Wで風量800m3/minの大風量を実現。
・低騒音:100%運転でも57dBという断トツの静穏性で、牛へのストレスを軽減。
・直進性:DC-Rは、ベルマウスがなくても直進性に優れた風をつくります。
・軽量:クラストップの軽量ボディで、取付も簡単。建屋への重量負荷を軽減。
・極小ノイズ:極小ノイズの為、搾乳機などへの影響を抑えます。
・耐久性:羽根と取付金具部にステンレス、フレームには高耐食性新素材、さらに全閉モータを採用。畜舎でも高い耐久性をほこります。

用途畜産用の送風機です。 質量(kg)14 出力(W)198 周波数(Hz)50 電源3相200V 羽根枚数3 風量(m3/min)800 羽根径(Φmm)1000
注意
※本製品は吊り下げ設置専用です。
※周囲温度は、-10℃〜40℃でご使用下さい。
※インバータは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
北海道地方数量1につき ¥8,400 / 税込 ¥9,240
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする