Gs元気酵素【動物活性酵素】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20L) 注文コード 61264878 品番 C20D-0019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Gs元気酵素で畜舎の消毒を行った結果、大腸菌・サルモネラ菌が消滅した事例もあります。
Gs元気酵素は牛や羊など反芻動物の第一腸であるルーメン内の微生物のエサとなり、ルーメン内微生物の食べ残しの副産物を動物が吸収しエネルギー源としています。
・エサの食い込みが良くなる→よく食べるので成長が早い
・消化を助ける→体力がつく
・肉質が向上→美味しくなる
・同一量の給餌で効果が目視出来る
・繊維分の消化がよくなり腸内環境が改善→下痢防止
・悪臭対策(軽減)
・毛並みも仕上がりもよい→セリ値UP
※コスト:牛1頭出荷(約8ヵ月)・・・約5000円程度(20L使用で計算)

用途畜産用の動物活性酵素です。 成分水分:69.4% / 粗繊維:0.1%未満 / 粗タンパク:14.7% / 粗灰分:3.7% / りん:0.24% / 粗脂肪:2.4% / 可溶無窒素物:9.8% / カルシウム:350mg/kg / 亜鉛:18mg/kg 容量(L)20 原材料サツマイモ麦(国産)
注意
※【安全性】
※・残留農薬540項目で不検出
※・放射能成分不検出
※・重金属不検出
※・化学薬品一切不使用
※・国産原材料使用(遺伝子組換無し)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする