Gs酵素【植物活液】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20L) 注文コード 61264896 品番 C20D-0041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Gs酵素は肥料ではなく、植物の栄養分吸収に重要な役割をもつ有益微生物の増殖促進を担っています。
厳選した国産原料を使用し、安全安心にこだわった製品。
液肥との混用で更に効果が高くなります。
家庭菜園の土作り・野菜栽培・果樹園・水稲・果樹などに。観葉植物・鉢物・プランター等、葉面散布でツヤや色合いが鮮やかになる事が期待できます。
・成長促進・・・・・大きくなる・収穫量向上(収穫量4割増の実績)
・品質向上・・・・・味がよくなる
・免疫力UP・・・・・病気に強くなる
・体力増強・・・・・根張りが良くなる
・コスト削減・・・施肥の効率化
※肥料の三大要素といわれる窒素・リン酸・カリはほとんど含まれません。化学薬品等一切不使用。
※全ての植物に1,000倍希釈が目安です。
※Gs酵素は生きています。冷暗所での保管で長期保存も可能です。
※計量したキャップは水で洗い、ボトルの口は清潔にしてください。
※希釈した液は2〜3日中にお使いください。
※肥料は従来通りご使用ください。

用途生産者様向けの植物活性液です。 成分窒素:1.16% / リン酸:0.48% / カリ:1.48% / 石灰:0.02% / 苦土:0.13% / 有機炭素:11.30% / カルシウム:200mg/kg / 亜鉛:19mg/kg / 糖度:41度 / PH:4 容量(L)20 原材料サツマイモ米麦等 / (国産原材料使用)
注意
※【残留農薬分析結果】
※・残留農薬(農薬安全基準による)540項目において不検出
※・放射能成分・ヒ素・水銀・クロム・ニッケル等の毒性物質不検出

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする