曜日別特売
KZK1200 床用抗菌標識ステッカー KALBAS 61264938

KZK1200 床用抗菌標識ステッカー KALBAS 61264938
KZK1200 床用抗菌標識ステッカー KALBAS 61264938
KZK1200 床用抗菌標識ステッカー KALBAS 61264938
KZK1200 床用抗菌標識ステッカー KALBAS 61264938
KZK1200 床用抗菌標識ステッカー KALBAS 61264938

床用抗菌標識ステッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(2セット)注文コード61264938品番KZK1200
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

感染拡大防止対策に、床に貼ってソーシャルディスタンスを確保してもらうようにお願いする案内標識床用サインステッカー。

仕様●サイズ:276×200mm●材質:ホワイトPETフィルム(強粘再はくり)●ステッカーの厚さ:0.08mm●●【ご注意】●ステッカー及び保護シールは、皮革・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。●ステッカー及び保護シールは、内貼り専用です。屋外ではご使用にならないでください。●保護シールの清掃は、柔らかい布を使用して水拭きしてください。クレンザー・硬い布などフィルム面を傷つける恐れがあるものを使用しないでください。●ステッカーおよび保護シールは、再はくり糊を使用していますが、施工環境・施工期間・剥離方法等によっては、下地に粘着剤が残る場合があります。アズワン品番65-3719-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする