仕様●サイズ:276×200mm●材質:ホワイトPETフィルム(強粘再はくり)●ステッカーの厚さ:0.08mm●●【ご注意】●ステッカー及び保護シールは、皮革・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。●ステッカー及び保護シールは、内貼り専用です。屋外ではご使用にならないでください。●保護シールの清掃は、柔らかい布を使用して水拭きしてください。クレンザー・硬い布などフィルム面を傷つける恐れがあるものを使用しないでください。●ステッカーおよび保護シールは、再はくり糊を使用していますが、施工環境・施工期間・剥離方法等によっては、下地に粘着剤が残る場合があります。アズワン品番65-3719-51