曜日別特売
HS33 ホッティングスターラー アズワン 61264990

HS33 ホッティングスターラー アズワン 61264990
HS33 ホッティングスターラー アズワン 61264990

ホッティングスターラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-3719-59
内容量1台注文コード61264990品番HS33
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥119,900
販売価格(税別)
109,000

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。
トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
温度制御はアナログコントロールです。
攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。
回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。

仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.350℃●▼コントローラー:アナログ●▼ヒーター出力:1400W●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:フィードバック制御●▼容量:最大15L●▼トッププレート寸法:300×300●▼電源:100V 50/60Hzアズワン品番65-3719-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする