ホッティングスターラー HSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61265017 品番 HS180
参考基準価格(税別)¥87,400 販売価格(税込) ¥96,030
販売価格(税別)
87,300

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。
トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。
外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)
タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。
スターラーの回転速度はスケール表示です。
攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。
回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。

仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:680W●攪拌機能●▼回転数:100〜1500rpm●▼コントローラー:アナログ●▼容量:最大5L●▼トッププレート寸法:180×180●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11〜14、65-4268-21〜28)●※電源200V仕様での製作も可能です。 アズワン品番65-3719-62
注意
●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11〜14、65-4268-21〜28)●※電源200V仕様での製作も可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする