曜日別特売
HSD326-01 多連式ホッティングスターラー(AC200V) HSDシリーズ アズワン 61265060

多連式ホッティングスターラー(AC200V) HSDシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番65-3719-71
内容量1台注文コード61265060品番HSD326-01
参考基準価格(税別)¥383,000販売価格(税込)¥420,200
販売価格(税別)
382,000

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。
トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。
タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。
スターラーの回転速度はデジタル表示です。
回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
6連式のスターラーはそれぞれ独立されたスピードコントローラーによって制御されます。また、タイマー設定により正回転、逆回転、自動回転を選択することが可能です。

仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.350℃、誤差 ±1℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:1200W●攪拌機能●▼多連式:6連●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:デジタル(正回転・逆回転・自動製逆回転)容量:最大0.5L●▼トッププレート寸法:300×210●▼電源:単相200V 50/60Hz *100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください。(67-4519-67)●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-71
注意
●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする