HP330 ホットプレート HPシリーズ アズワン 61265148

ホットプレート HPシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番65-3719-92
内容量1台注文コード61265148品番HP330
参考基準価格(税別)¥98,300販売価格(税込)¥108,020
販売価格(税別)
98,200

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。
トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
プレートの面が広いので、たくさんのサンプルの加熱が出来ます。

仕様●加熱能力最高温度:Max.350℃●ヒーター出力:1400W●トッププレート寸法:300×300●電源:100V 50/60Hzアズワン品番65-3719-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする