NT-1 植物酵素

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 61265535 品番 C20D-0042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

土壌中の栄養分を吸収しやすく、分解するのでグングン成長します!
薄めて撒くだけなんおで、初心者の方でも簡単!
作物の旨みが違う
酵素の働きで土壌中の微生物が増え活性化。
収穫量向上
有機物の分解が進み根の張り易い土壌に。
病気になりにくい
自然と作物に抵抗力がついて健康な状態に。
植物・作物の日持ちがよい
『花』:色が鮮やかになり、日持ちします。
『作物』:味にコクがあり、美味しく出来ます。

用途一般家庭菜園プランター向けです。 容量(mL)500 主成分【窒素全量】1.71% / 【リン酸全量】0.97% / 【カリ全量】1.43% / 【PH】3.8% 原材料焼酎粕 肥料の種類たい肥(その他)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする