本体

LCG5505SH 地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV ユニテク 61265937 LCG5505SH 地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV ユニテク 61265937

地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61265937 品番 LCG5505SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

地デジ・BS/CSが見えるいつもの機能にプラス、ネット動画配信の動画や映画がいつでも楽しめるGoogleTV搭載のスマートテレビです。YouTubeやNETFLIX、PrimeVideoなどお気に入りのコンテンツをテレビの大画面で楽しめます。また、メディアプレーヤーを使用し、写真・動画・音楽の視聴も可能。
外付けHDD録画機能にも対応、電子番組表(EPG)からの予約録画もOKです。

付属品スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(固定用ネジ1本付き)、電源ケーブル、3in1 AVケーブル、リモコン、リモコン用電池(単4×2)、取扱説明書 仕様【システム】OS:Android11GoogleTV、CPU:MT9602、メモリー:2GB、ストレージメモリー:32GB、HDR:HDR10 質量(kg)(スタンド含む)9.8 消費電力(W)130(待機時0.5)、年間消費電電力量:106.9kW 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1226.1×717.3×80.8(スタンド含む高さ762.5×奥行263.8) 機能【HDD録画機能】裏番組録画(ダブルチューナー)、番組表からの予約可能(最大32件)、最大録画番組数:1000、日時指定予約録画、放送時間連動機能、レジューム機能 その他の機能電子番組表(EPG)対応、7チャンネル4時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送対応 コントラスト比1200:1 液晶パネル55V型ADSパネル 応答速度8ms 視野角(左右:上下)178°:178° 画素数3840×2160Pixel リモコン型番:RC-028、操作距離:直進8m、Bluetoothリモコン操作距離:10m BluetoothBluetooth Ver.5.1 音声出力10+10W 入出力端子AV×1、USB×2、HDMI×3、音声デジタル出力×1、ヘッドフォン(Φ3.5mm)×1 チューナー数地デジ×2、BS・110度CSデジタル×2 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする