宮成製作所
宮成製作所の 書庫・金庫・ロッカー
宮成製作所の ロッカー
宮成製作所の 小物入れロッカー
プラボックス Lサイズ 鍵なし PB-KLシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●外寸:W310×D470×H638(mm)●有効内寸:W266×D417×H555●本体材質:ABS樹脂●扉色:木目●把手タイプ:鍵なし
注文コード
61265997
品番
PB-KLW1
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ABS樹脂製で水洗いOK!!
工具なしで組立・増設できます
サビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています
アズワン品番
65-3723-98
仕様
●外寸:W310×D470×H638(mm)●有効内寸:W266×D417×H555●本体材質:ABS樹脂●扉色:木目●把手タイプ:鍵なし