付属品USB-ACアダプター(受信機用、送信機用)2個、USB電源ケーブル(約1.5m)×2本、光デジタルケーブル(約1.5m)、Φ3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1m)、保証書付き取扱説明書
品番増設用子機:AX-WST1EX(W)
質量(g)受信機:約540、充電台:約85、送信機:約30
電源充電台:DC5V USB Type-C、送信機:DC5V USB-Type-C
最大出力(W)【受信機】実用:2×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:160×75×75(突起部含まず)、充電台:160×17.5×75(突起部含まず)、送信機:70×22×52
通信方式受信機:2.4GHz無線+broadcast機能、送信機:2.4GHz無線+broadcast機能
到達距離(m)受信機:約40、送信機:約40
充電時間(時間)【受信機】約4
スピーカー【受信機】Φ52mm×2
外部入力【受信機】Φ3.5mmステレオミニ
端子【受信機】イヤホン:Φ3.5mmステレオミニ、【送信機】外部入力:光デジタル入力、Φ3.5mmステレオミニ
送信周波数(GHz)【送信機】2.4
連続動作時間【受信機】約16時間
デジタル入力【送信機】光デジタル入力:fs=48kHz、PCM
遅延時間(ms)受信機:約20、送信機:約20