AX-WST1EX(W) 増設できる専用子機 東芝 61266111

本体

AX-WST1EX(W) 増設できる専用子機 東芝 61266111
AX-WST1EX(W) 増設できる専用子機 東芝 61266111

増設できる専用子機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード61266111品番AX-WST1EX(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

増設できるテレビ用スピーカー『AX-WST21(W)』の送信機に本機を接続する事で異なる場所でも音声を楽しむ事ができるようになる専用子機です。コンパクトサイズで場所を取らず、ハンドル付きなので持ち運びも楽ラク。IPX2防滴タイプなので、キッチンなど水が気になる場所での使用も可能です。※本商品は増設用子機の為、本機だけではご使用いただけません。

質量(g)約300電源DC5V USB-Type-C最大出力(W)実用:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×88(突起部含まず)スピーカーユニットΦ52mm端子【イヤホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック(ステレオ出力)防水性JIS IPX2等級相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする