川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 油用ポンプ
油用ポンプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.4
周波数(Hz)
60
注文コード
61266138
品番
OCK326M0.4
参考基準価格(税別)
¥373,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・周波数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
過流 自吸式オイルポンプ
用途
燃料油用・ビル・住宅・工場暖房用・一般工業用
オイルポンプシリーズ
出力(kW)
0.4
周波数(Hz)
60
モーター
安全増防爆型三相200V付
口径(mm)
32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません