AD23T-L-01-B-F Novis Pro ブラックファブリック Andaseat(アンダシート) 61266278

メイン画像

AD23T-L-01-B-F Novis Pro ブラックファブリック Andaseat(アンダシート) 61266278
AD23T-L-01-B-F Novis Pro ブラックファブリック Andaseat(アンダシート) 61266278
AD23T-L-01-B-F Novis Pro ブラックファブリック Andaseat(アンダシート) 61266278
AD23T-L-01-B-F Novis Pro ブラックファブリック Andaseat(アンダシート) 61266278
AD23T-L-01-B-F Novis Pro ブラックファブリック Andaseat(アンダシート) 61266278
AD23T-L-01-B-F Novis Pro ブラックファブリック Andaseat(アンダシート) 61266278
AD23T-L-01-B-F Novis Pro ブラックファブリック Andaseat(アンダシート) 61266278
AD23T-L-01-B-F Novis Pro ブラックファブリック Andaseat(アンダシート) 61266278
AD23T-L-01-B-F Novis Pro ブラックファブリック Andaseat(アンダシート) 61266278
AD23T-L-01-B-F Novis Pro ブラックファブリック Andaseat(アンダシート) 61266278
AD23T-L-01-B-F Novis Pro ブラックファブリック Andaseat(アンダシート) 61266278
AD23T-L-01-B-F Novis Pro ブラックファブリック Andaseat(アンダシート) 61266278

Novis Pro ブラックファブリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1台注文コード61266278品番AD23T-L-01-B-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

初心者から本格派まで納得の座り心地とコストパフォーマンスを実現したゲーミングチェア。
ヘッドレストやランバーサポートに頼らず、椅子本体の設計で理想的な座り心地を追求しました。
60kg/m3コールドキュアフォームと体圧分散設計で、価格を抑えても妥協のない座り心地を実現。
Andaseat独自開発のリネンファブリック生地を全体に使用し、通気性にも優れています。
収納式フットレスト付きで長時間の作業やゲームも快適に。
《製品特長》
・iLuxuary 2025 テック&ガジェット部門受賞商品
・身体への負担を軽減する高品質座面設計
・収納式フットレスト標準装備
・最大155度リクライニング
・独自開発のファブリック生地採用
・静音&床に傷がつきにくい静音設計ホイール
・SGS認証クラス4ガスピストン
・上下・前後・左右 調整可能な3Dアームレスト

付属品フットレスト仕様【アームレスト】3D(調整可能:上下昇降・左右角度・前後移動)材質【表面素材】独自開発リネンファブリック、【フォームタイプ】コールドキュア高反発フォーム、【フレームワーク】スチール質量(kg)23ブラック耐荷重(kg)120(ロッキング機能を使用しない場合)キャスターあり材質(キャスター)60mm PUカバーホイール保証期間1年間高さ(cm)127.5~137.5適応身長(cm)155~190材質(ホイール)プラスチックリクライニング90°~155°ランバーサポート5cmせり上がり寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×127.5~137.5×53ヘッドレストなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする