メイン画像

モニターアームシングル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61266287 品番 AD-W-A6D-1S-BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軽い力で自由自在に調整できるモニターアームです。
《360度自由自在な角度調整》
13〜32インチのモニターを上下・左右・回転すべてに対応。
ゲーミング、在宅ワーク、動画視聴など、用途に応じて最適な画面位置を実現します。
《30,000回テスト済み耐久ガススプリング》
軽い力でスムーズな高さ調整が可能。2〜9kgのモニターを安定してサポート。
長期間の使用でも性能が劣化しません。
《首・肩の負担を根本から軽減》
理想的なモニター位置により、見上げや見下ろしによる首の疲れを解消。
長時間の作業でも集中力を維持できます。
《すっきりケーブル管理機能》
配線をアーム内部に収納し、デスク周りをきれいに整理。見た目の美しさと機能性を両立した設計です。
《簡単取付&幅広い対応力》
10〜70mmのデスクに対応するクランプ式固定。
VESA規格75×75mm・100×100mm対応で、ほぼ全てのモニターに取付可能です。

ブラック 高さ(mm)143〜430 角度(°)【モニター】上向き90〜下向き45、左右±90、【デスク固定部分】360回転、【アーム関節部分】360回転 耐荷重(kg)9 対応【モニターサイズ】13〜32インチ、【デスク厚】10〜70mm 保証期間3年間 アーム奥行(mm)217〜275 対応VESA規格75mm×75mm、100mm×100mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする