メイン画像

Kaiser 3専用 マグネット式拡張テーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61266409 品番AC-AD12YDC-S-D-B-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Andaseat Kaiser3専用、アームレストへ直接装着できるマグネット式拡張テーブル。
スマホスタンドにより様々なデバイスを卓上に立てて作業や鑑賞が可能。
使用しないときはKaiser3アームレスト部分に磁力にて固定収納できます。

材質MDF 質量(kg)3.6 ブラック 耐荷重(kg)モバイルスタンド:1、テーブル:10 対応Andaseat Kaiser3 保証期間初期不良のみ 設置距離(mm)700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)85×1.5×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする