Share Link 18V充電式ブラシレス丸鋸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61266619 品番SL-BDM125-AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1回の充電で2×4材を約80回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)

用途木材・合板の切断に使うことができます。 付属品ブラシレス丸鋸本体×1、平行定規×1、ホース接続パイプ×1、取扱説明書×1 仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A 刃数36(P) 寸法(mm)(使用可能なのこ刃)外径125/内径20/木工用 質量(kg)約1.9 ※バッテリーパック・平行定規除く (チップソー のこ刃) 種類電池:リチウムイオン電池 電圧(V)DC18 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6000 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC20 刃厚(mm)1.2 最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 ※付属ののこ刃使用時 本体サイズ(mm)約長さ270×幅155×高さ235 ※バッテリーパック・平行定規除く バッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh 使用環境温度(℃)5〜40 モーター電圧(V)DC18 充電時間(分)約60 外径(mm)125 内径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする