SHARE LINK 36V充電式ブロワバキューム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61266628 品番SL-GBW36-AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

<連続使用時間(最大)> 風量設定(最大)・・・約8分/風量設定(最小)・・・約16分

コード長さ(m)
約1.8
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯草等の吹き飛ばしや吸い込み清掃に使うことができます。1回の充電で約16分間使用可能です。 付属品ブロワバキューム本体×1、18V専用充電器×2、18V専用バッテリーパック(2.0Ah)×2、ノズル×1、ローラー×1、ダストバッグ×1、肩掛けベルト×1、ローラー固定ねじ×1、ノズル固定ねじ×1、取扱説明書×1 仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A 質量(kg)約3.6 ※ノズル含む・ダストバッグ除く 質量(g)約150 種類電池:リチウムイオン電池 電圧(V)DC18 定格電圧(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])〜約12,800(最大) 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC20 風量(m3/min)〜約6.0(最大) 風速(m/s)〜約70(最大) 本体サイズ(mm)約長さ63×幅53×高さ83、約長さ1200×幅200×高さ520(ノズル含む・ダストバッグ除く) バッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh 使用環境温度(℃)5〜40 モーター電圧(V)【本体】:DC36 充電時間(分)約60 比率(バキューム 粉砕)約10:1 ダストバッグ容量(L)約12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする