貯水&給水バッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61266646 品番BWT-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

蛇口付き
持ち運び易いハンドル付き

用途水の保管や運搬に 材質本体・キャップ:ポリエチレン / 蛇口:ポリプロピレン 容量(L)10 本体質量(g)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】27×37×32【収納時】14×11×38 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする