水袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ポリエチレン/ホース:軟質ポリ塩化ビニル 注文コード61266655 品番BWT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

逆止弁機能付きだから横倒しにしても水が漏れない特殊構造。
第三者機関での水質基準に適合しているので飲料水を3日間保管可能です。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
臭い移りが少ない日本製の食品包装用ポリエチレンを使用。
大阪府立大学産業連携開発商品特許番号第5499214号

材質
本体:ポリエチレン/ホース:軟質ポリ塩化ビニル
用途水の保管や運搬に 付属品水袋10L×1 / 排水用ホース×1 容量(L)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×550×0.18 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする