DS-T2512GG 首振り機能付ストーブ スリーアップ 61266716 DS-T2512GG 首振り機能付ストーブ スリーアップ 61266716 DS-T2512GG 首振り機能付ストーブ スリーアップ 61266716 DS-T2512GG 首振り機能付ストーブ スリーアップ 61266716 DS-T2512GG 首振り機能付ストーブ スリーアップ 61266716

首振り機能付ストーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61266716 品番DS-T2512GG
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,952
販売価格(税別)
6,320

3段階出力で自由に暖めるスマート暖房
3本のヒーターと左右約70°の自動首振り機能を備えた電気ストーブ。300W・600W・900Wの3段階出力で、シーンに合わせて自在に暖かさを調節できます。複雑な操作は必要なく、ダイヤル式スイッチで直感的な操作が可能です。軽量でスリムな本体は狭いスペースにもすっきり収まるので、シーズンオフの収納もスマート。転倒時には自動で電源がオフになる安全機能を搭載し、安心して使用できます。木目調のダイヤルがやさしい温もりを添え、空間と自然に調和。使い勝手のよさが、寒い季節の毎日をやさしく支えます。

用途暖房 材質 質量(kg)2.5 グレージュ 消費電力(W)強/900、中/600、弱/300 電源AC100V 50/60Hz 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×15×45 電源コード1.5m モード3段階切替(強/中/弱) 首振り左右70°(自動)左右60°(手動) 1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする