曜日別特売
CBT-2532GG スリムカーボンヒーターフィガロ スリーアップ 61266725

 

CBT-2532GG スリムカーボンヒーターフィガロ スリーアップ 61266725
CBT-2532GG スリムカーボンヒーターフィガロ スリーアップ 61266725
CBT-2532GG スリムカーボンヒーターフィガロ スリーアップ 61266725
CBT-2532GG スリムカーボンヒーターフィガロ スリーアップ 61266725
CBT-2532GG スリムカーボンヒーターフィガロ スリーアップ 61266725

スリムカーボンヒーターフィガロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61266725品番CBT-2532GG
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,576
販売価格(税別)
4,160

シンプルな縦型スリムデザインの電気ストーブ
シンプルな縦型スリムデザインのカーボンヒーター「フィガロ」。落ち着いたマットな質感とナチュラルテイストな木目調のダイヤルが空間に自然と調和します。スイッチひとつの簡単操作ですぐに暖かくなり、遠赤外線の効果で体の芯までしっかりポカポカに。直径約16cmのスリム設計で、キッチンやトイレ、脱衣所、デスク下などの狭いスペースにもすっきり収まり、軽量なので部屋間の持ち運びもラクに行えます。ソファや椅子に座って足元をあたためるのにちょうどよく、パーソナルな空間で活躍するサブ暖房としておすすめです。

用途暖房材質PPグレージュ質量(g)890電源AC100V 50/60Hz消費電力400W安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間電源コード1.5m直径×高さ(cm)16×521時間あたりの電気代目安(円)12.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする