CH-T2279WH 人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒーター スリーアップ 61266820 CH-T2279WH 人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒーター スリーアップ 61266820 CH-T2279WH 人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒーター スリーアップ 61266820 CH-T2279WH 人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒーター スリーアップ 61266820

人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61266820 品番CH-T2279WH
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,138
販売価格(税別)
5,580

一定温度を保てる温度調節モード搭載
温度調節ダイヤル採用で好みの温度を細かく設定できるコンパクトセラミックヒーター。コンパクトサイズながらも800Wの強力ヒーター搭載で脱衣所やトイレなどの小部屋をすばやく暖めます。人感と室温のWセンサーを搭載しており、人感センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことができます。お部屋のニオイ除去に効果的な活性炭カートリッジも搭載しています。

用途暖房 材質PP、ABS 質量(kg)1.5 ホワイト 電源AC100V 50/60Hz 消費電力800W 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×12×24 電源コード1.5m モード暖房、送風、温度設定、人感センサー(自動運転) 1時間あたりの電気代目安(円)24.8(暖房/800W連続運転時) タイマー機能【オフタイマー】2・4・12時間、【自動オフタイマー】12時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする