ST-T2520GY スチーム加湿器 ピュアスチームS スリーアップ 61266908 ST-T2520GY スチーム加湿器 ピュアスチームS スリーアップ 61266908 ST-T2520GY スチーム加湿器 ピュアスチームS スリーアップ 61266908

スチーム加湿器 ピュアスチームS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61266908 品番ST-T2520GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプル設計で使いやすいミニマルデザイン
水を沸騰させて発生させる清潔なスチームが心地よい潤い空間を演出してくれる「ピュアスチーム」。すっきりとしたミニマルなフォルムはどんなインテリアにも自然に馴染み、清潔で心地よい潤い空間を演出します。デスクまわりや寝室などパーソナルな空間にぴったりなサイズ。安全設計の空焚き防止機能を搭載しているので、安心してご使用いただけます。ボタンひとつで簡単に操作でき、お手軽に加湿を開始できるシンプル設計の加湿器です。

用途加湿 材質PP 質量(kg)1 グレー 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)1.5 消費電力140W 安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能 保証期間1年間 連続加湿時間(時間)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()23×12.5×25 電源コード1.5m 最大加湿量(mL/h)150 加湿方式スチーム式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする