EWT-2532GY 蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer. スリーアップ 61266969 EWT-2532GY 蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer. スリーアップ 61266969 EWT-2532GY 蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer. スリーアップ 61266969 EWT-2532GY 蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer. スリーアップ 61266969 EWT-2532GY 蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer. スリーアップ 61266969

蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬくカバーレスVer.

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61266969 品番EWT-2532GY
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カバーレス設計で手軽に使える蓄熱式エコ湯たんぽ
コードレスでどこへでも持ち運べる蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」。約12分の蓄熱で最長8.5時間じんわり暖かさが続き、お湯の入れ替えは要りません。フランネル素材の本体はカバーいらずで肌ざわりもなめらか。冷えた手を直接温められるポケット付きで、そのまま手軽に使えます。様々なシーンに対応し、冷え対策にぴったり。コンセント不要で使えるため、リビングや寝室、オフィスでも活躍します。入浴中や就寝前に蓄熱しておけば、朝までぬくもりが続きます。

用途湯たんぽ その他【蓄熱液】水 材質PVC/3層構造 、ポリエステル100% 質量(kg)1.4 グレー 消費電力(W)270 電源AC100V 50/60Hz 温度(℃)【蓄熱】55 連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:8.5時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:2.5時間 時間【蓄熱】12分(室温20℃の場合) 保証期間1年間 電気代の目安(蓄熱1回あたり)1.7円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×28.5×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする