仕様●光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90)●入力電圧:100〜240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125〜240Vまで使用可能です●消費電力:9W+5W●待機電力:0W●調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能●重量(kg):3.9●全高(mm):340●ヘッド部寸法(mm):Φ230●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13●透過照明部寸法(mm):210×298●使用温度範囲:5〜35℃●防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る)
アズワン品番65-3729-35