仕様●繰り返し性:10g●直線性:±10g●安定時間:1秒●計量モード:重量・個数・チェック・合計●通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応●表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)●計量台寸法:420×550mm●重量:19.2kg●電源:ACケーブル(標準付属)、充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)
種類台はかり
ひょう量(kg)60
最小表示(g)5
表示形式デジタル
アズワン品番65-3729-58
計量皿形状角
ひょう量単位キログラム、グラム