デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61267160 品番 i-D33XW60C1R6JP
参考基準価格(税別)¥138,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

防水タイプ
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。
文字サイズは4.5cm
計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級
RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応
充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)

仕様●繰り返し性:10g●直線性:±10g●安定時間:1秒●計量モード:重量・個数・チェック・合計●通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応●表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)●計量台寸法:305×355mm●重量:12.3kg●電源:ACケーブル(標準付属)、充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働) 種類台はかり ひょう量(kg)60 最小表示(g)5 表示形式デジタル アズワン品番65-3729-57 計量皿形状 ひょう量単位キログラム、グラム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする