FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ(96本×10ラック)ローリテンション FTSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10箱×96本) 注文コード 61268587 品番 FTS252000R1
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

FLAMETIPは、透明で高品質のポリプロピレンから製造され、チップの内面は特別処理により超疎水性になっています。
各ブランドのマイクロピペッターに対応
疎水性PPフィルターによりウイルスを含むエアロゾル等によるコンタミネーションを防ぎます。
PPフィルター付きのTipです。

仕様●容量(μL):1000●材質:チップ、ラック、フィルター/PP●すべてのラックにロット番号記載●剛性の高いオートクレーブ可能なラック●γ線滅菌個包装(ラックごと)SAL 10-6(1S011137)●滅菌期限:製造後3年●パイロジェンフリー、核酸フリー、ATPフリー、メタルフリー、DNase、RNaseフリー●製造環境:Class 100,000 cleanroom●ISO:ISO13485:2016およびISO9001:2015品質管理システムの下で製造 アズワン品番65-3742-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする