佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 気象計器
佐藤計量器製作所の 風速計
手持指示風速計 W41シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-3743-07
注文コード
61268630
品番
W41
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンティタイプの風速計です。
ブロックビルド方式により、隔測式風速計としてもご使用出来ます。
仕様
●方式:風杯/発電式●起動風速:1.5m/s未満●測定範囲(風速):2〜30m/s●精度:10m/s以下の時/±1.0m/s以内、10m/s以上の時/±10%以下●本体材質:ポリカーボネート樹脂●風杯材質:ポリカーボネート樹脂●本体寸法:Φ174×(H)313mm●風杯寸法:Φ49●質量:約730g
アズワン品番
65-3743-07