Xplorer plus Move It

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61268867 品番 4861000795
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット
手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorerplus)で利用可能
プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます
チップ間隔の調整範囲:4.5〜33mm
滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ
分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター
より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム
オートクレーブ可能(Xplorerplusは下部パーツのみ)
快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別
360°回転可能なピペットヘッド
手の疲れを低減する最適なバランス

仕様●チャンネル数:12チャンネル●容量範囲:5〜100μL●カラー:ライトイエロー●電動Xplorer plus●調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9mm●容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル●チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 5-100μL●充電ケーブルを含む アズワン品番65-3744-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする