epT.I.P.S. ボックス 2.0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61268885 品番 0030076192
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

人間工学的に最適化された形状により、エッペンドルフピペットへの最適な適合性を提供します
積み重ねしやすい、滑りにくくするための凹みのある蓋
しっかり閉まるとともに開閉しやすくなったライトタッチボタン
コンタミネーションリスクフリーで、チップトレーをボックスに装着できます
マルチチャンネルピペットでの使用に最適化されたシステム
チップとピペットの識別がしやすい色分けされたトレー
チップは詰替えトレーからピペットに装着可能
ボックスとトレーはオートクレーブが出来ます
EppendorfQuality純度グレード
細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.(R)を使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。

仕様●ボックス2.0●純度グレード:Eppendorf Qμality●カラーコード:深緑●再利用可能ボックス1個、チップ96本入り●ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です●材質:チップ/PP(ポリプロピレン)●ロングタイプチップ:50-1250μL L(103mm) アズワン品番65-3744-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする