ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 384

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3804本) 注文コード 61268910 品番 0030078853
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

epdualfilterT.I.P.S.384
4.5mmのチップ間距離
革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現
安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアライメントが保証されます
epdualfilterT.I.P.S.384のチップ形状は、384ウェルプレートのウェルに完全に適合する様に調整されています
epDualfilterT.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。
エアロゾルと生体分子に対する2重の保護
ピペット及びサンプルを2重に保護
PCR阻害物質フリー
EppendorfPCRcelan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorfForensicDNAGradeからお選びになれます
ドイツのハノーバーにあるFraunhoferInstituteforToxicololgyandExperimentalMedicine(ITEM)での試験に合格しています
それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査
ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできます
www.eppendorf.com/certificates
16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます
SOFTattachテクノロジーを搭載した16および24チャンネルピペット用のep dualfilter T.I.P.S. 384。ep dualfilter T.I.P.S. 384ピペットチップは、リサーチプラスおよびXplorer plus 16、24チャンネルピペットとシステムを構築し、必要となる安全性と信頼性を実現します。

仕様●純度レベル:strileおよびPCR clean●滅菌(Ph.Eur./USP)●容量0.1-20μL●チップ長さ:42mm●カラーコード:ライトピンク●使い捨てラック●入り数:3804本(10ラック×384本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレン●オートクレーブ不可●16/24チャンネルピペット用チップ アズワン品番65-3744-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする