epT.I.P.S. セット384

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1920本) 注文コード 61268919 品番 0030076036
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

epT.I.P.S.384
SOFTattachテクノロジーを搭載した16および24チャンネルピペット用のepT.I.P.S.384
4.5mmのチップ間距離
革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現
epT.I.P.S. 384ピペットチップは、リサーチプラスおよびXplorer plus 16、24チャンネルピペットとシステムを構築し、必要となる安全性と信頼性を実現します。安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアライメントが保証されます。epT.I.P.S.384のチップ形状は、384ウェルプレートのウェルに完全に適合する様に調整されています。コンタミネーションフリーの状態で、トレーをボックスへロードできます。マルチチャンネルピペットとともに使用するために最適化されたシステム。チップとピペットの簡単な識別のための色分けされたトレー。チップはリフィルトレーからピペットに装着できます。ボックスとトレーはオートクレーブが出来ます。Eppendorf Quality 純度グレード。

仕様●セット●純度グレード:Eppendorf Quality●再利用可能ボックス1個、チップ1920本(5トレー×384本)入り●ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です●材質:チップ/PP(ポリプロピレン)●容量5-100μL●チップ長さ:53mm●カラーコード:ライトイエロー●材質:チップ/PP(ポリプロピレン●16/24チャンネルピペット用チップ アズワン品番65-3744-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする