epT.I.P.S. セット384

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1920本) アズワン品番65-3744-79 注文コード61268928 品番0030076028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,600
この商品はアズワン品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

epT.I.P.S.384
SOFTattachテクノロジーを搭載した16および24チャンネルピペット用のepT.I.P.S.384
4.5mmのチップ間距離
革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現
epT.I.P.S. 384ピペットチップは、リサーチプラスおよびXplorer plus 16、24チャンネルピペットとシステムを構築し、必要となる安全性と信頼性を実現します。安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアライメントが保証されます。epT.I.P.S.384のチップ形状は、384ウェルプレートのウェルに完全に適合する様に調整されています。コンタミネーションフリーの状態で、トレーをボックスへロードできます。マルチチャンネルピペットとともに使用するために最適化されたシステム。チップとピペットの簡単な識別のための色分けされたトレー。チップはリフィルトレーからピペットに装着できます。ボックスとトレーはオートクレーブが出来ます。Eppendorf Quality 純度グレード。

仕様●セット●純度グレード:Eppendorf Quality●再利用可能ボックス1個、チップ1920本(5トレー×384本)入り●ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です●材質:チップ/PP(ポリプロピレン)●容量0.1-20μL●チップ長さ:42mm●カラーコード:ライトピンク●材質:チップ/PP(ポリプロピレン●16/24チャンネルピペット用チップ アズワン品番65-3744-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする