epT.I.P.S. セット384

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1921本) 注文コード 61268946 品番 0030076273
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

epT.I.P.S.384
SOFTattachテクノロジーを搭載した16および24チャンネルピペット用のepT.I.P.S.384
4.5mmのチップ間距離
革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現
epT.I.P.S. 384ピペットチップは、リサーチプラスおよびXplorer plus 16、25チャンネルピペットとシステムを構築し、必要となる安全性と信頼性を実現します。安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアラ。

仕様●セット●純度グレード:Eppendorf Quality●再利用可能ボックス1個、チップ1920本(5トレー×384本)入り●ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です●材質:チップ/PP(ポリプロピレン)●容量0.1-20μL●チップ長さ:42mm●カラーコード:ライトピンク●材質:チップ/PP(ポリプロピレン●16/25チャンネルピペット用チップ アズワン品番65-3744-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする