コンビチップアドバンス PCR clean

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 61268955 品番 0030089839
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。
ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ます
コンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです
9つの容量サイズ(0.1mL〜50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます
2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。
容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられます
ユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止します
コンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます
用途別に使い分けることが出来る純度レベル:EppendorfQuality、PCRclean、ForensicDNAGrade、Biopur
アプリケーション
ポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)
液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注
安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止
放射性物質および有害物質からの保護
時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)

仕様●容量(mL):25●入数:1箱(100本入)●純度レベル:PCR clean●カラーコード:赤色●材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)●オートクレーブ不可●RoHS2(EU)2015/863 アズワン品番65-3744-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする