調光調色 LEDライト DXLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61269479 品番DXL-81234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

白木のセードを通して照らす光が和室と上品にマッチします。
お子様のリビング学習には昼光色、団らんの時間には電球色など、気分やシチュエーションにあわせてお部屋の明かりを切替できる、調光・調色機能の付いたLEDペンダントライトです。

仕様●ランプ:LED42W●光色:昼光色6500K〜電球色2700K●材質:鋼板・鋼管 黒塗装、木製 白木、突板、和紙、アクリル乳白(マット)●寸法:Φ540×高さ225、コード長750mm●質量:4.4kg●プルレススイッチ付き(全灯-メモリー-保安灯100%-0)●調色機能:11段切替(6500K〜2700K)●調光機能:10段切替(5%〜100%)●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:100lm/W●定格光束:450lm●消費電力42W●平均演色評価数:Ra83※調光器との併用はできません※LED交換不可※壁スイッチでも操作できます アズワン品番65-3746-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする