DXL-81235 調光調色 LEDライト DXLシリーズ TAIKO DENKI 61269497

調光調色 LEDライト DXLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード61269497品番DXL-81235
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

白木のセードを通して照らす光が和室と上品にマッチします。
お子様のリビング学習には昼光色、団らんの時間には電球色など、気分やシチュエーションにあわせてお部屋の明かりを切替できる、調光・調色機能の付いたLEDペンダントライトです。

仕様●ランプ:LED52W●光色:昼光色6500K~電球色2700K●材質:鋼板・鋼管 黒塗装、木製 白木、突板、和紙、アクリル 乳白(マット)●寸法:径540×高さ225●コード長:750mm●質量:4.4kg●プルレススイッチ付(全灯-メモリー-保安灯100%-0)●調色機能付き:11段切替(6500K~2700K)●調光機能付き:調光10段階(5%~100%)●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:103.8lm/W●定格光束:5400lm●消費電力:52W●平均演色評価数:Ra83※調光器との併用はできません※壁スイッチでの操作できます※LED交換不可アズワン品番65-3746-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする