TAIKO DENKI
TAIKO DENKIの 照明器具
TAIKO DENKIの 施設・屋外照明
TAIKO DENKIの 一体型LEDベースライト
レースモチーフ小型LED DXLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ランプ:LED電球4.2W(E17)●光色:電球色2700K●材質:鋼板・鋼管 クロームメッキ、鋼板 白塗装●寸法:Φ130×高さ240mm●コード長:600mm(コード調節器付)●質量:0.5kg●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:76.2lm/W●定格光束:320lm●消費電力:4.2W●平均演色評価数:Ra82※調光器との併用はできません。
注文コード
61269524
品番
DXL-81266
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レースのような抜き柄が美しい光の陰影をつくり、お部屋をロマンティックに演出します。インテリアとしても美しいデザインセード。
引き掛けシーリング取付式です。
仕様
●ランプ:LED電球4.2W(E17)●光色:電球色2700K●材質:鋼板・鋼管 クロームメッキ、鋼板 白塗装●寸法:Φ130×高さ240mm●コード長:600mm(コード調節器付)●質量:0.5kg●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:76.2lm/W●定格光束:320lm●消費電力:4.2W●平均演色評価数:Ra82※調光器との併用はできません。
アズワン品番
65-3746-50