クリロン化成
クリロン化成の ポリ袋・ゴミ袋
クリロン化成の ポリ袋(ゴミ袋)
防臭袋BOS 箱型
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20箱×90枚)
注文コード
61269610
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
鼻をくっつけてもほとんど臭わない防臭力です。
菌を通さず、燃やしても有毒ガスを発生させません。
仕様
●袋サイズ(mm):300(マチ含む)×400●材質:PE(ポリエチレン)他●厚み(mm):0.020●箱サイズ(mm):215×80×55●入数:1ケース(90枚×20箱入)
アズワン品番
65-3748-78