クリロン化成
クリロン化成の ポリ袋・ゴミ袋
クリロン化成の ポリ袋(ゴミ袋)
防臭袋BOS 箱型
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20箱×200枚)
注文コード
61269619
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
鼻をくっつけてもほとんど臭わない防臭力です。
菌を通さず、燃やしても有毒ガスを発生させません。
仕様
●袋サイズ(mm):170×270●材質:PE(ポリエチレン)他●厚み(mm):0.020●箱サイズ(mm):185×70×55●入数:1ケース(200枚×20箱入)
アズワン品番
65-3748-76