日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9400シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61269725
品番
NY9400DSB
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。
特殊レンズ効果で広範囲の視認性
質量(kg)
0.17
色
青
規格
SAE
保護構造
IP67
消費電力(W)
11.8
温度範囲(℃)
-30〜65
定格電圧(V)
DC12〜24
構造
LED、屋外
機能
ワイド電源、点滅
点滅
76パターン(複数台同期可能)
材質(ボディ)
AL
材質(レンズ)
PC
アズワン品番
65-3749-46
LED使用数(個)
6(上3+下3)