画像準備中

SuiSui SINGLE 自在水栓用 後付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61269996 品番SS3R-HU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。
既設水栓のパイプを交換するだけで簡単に自動水栓にできます。泡沫吐水(ソフト水流)。接続ネジ:W26山20。電池式の為、電源がない現場でも自動化できます。電池が切れる前に点滅でお知らせします。センサーが製品手前側に設置してあるので、子供でも手を洗いやすい設計になっています。空気を含んだ水流で、約30%の節水が可能。手動ボタンが付いているので、自動吐水以外に60秒間の連続吐水も可能です。

仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1〜40(水温)/1〜50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整 アズワン品番65-3750-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする