日新被服
日新被服の 空調・水冷ウェア
日新被服の 長袖 空調ウェア・服
長袖ブルゾン ネイビー TR5161-02シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●サイズ:3L●胸囲(cm):126●着丈(cm):70●肩幅(cm):54●袖丈(cm):58
注文コード
61270084
品番
TR5161-02-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高所作業、屋外作業に適したTR空調服。
楽らく電池操作ポケット:衣服内のバッテリーを、外から左手で直接、簡単に操作可能。
厚くて丈夫、ハードワークに最適、油汚れや火粉に強い。
仕様
●サイズ:3L●胸囲(cm):126●着丈(cm):70●肩幅(cm):54●袖丈(cm):58
アズワン品番
65-3752-07