長袖ブルゾン ネイビー TR5161-02シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●サイズ:5L●胸囲(cm):138●着丈(cm):74●肩幅(cm):58●袖丈(cm):61 注文コード61270127 品番TR5161-02-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

高所作業、屋外作業に適したTR空調服。
楽らく電池操作ポケット:衣服内のバッテリーを、外から左手で直接、簡単に操作可能。
厚くて丈夫、ハードワークに最適、油汚れや火粉に強い。

仕様●サイズ:5L●胸囲(cm):138●着丈(cm):74●肩幅(cm):58●袖丈(cm):61 アズワン品番65-3752-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする