充電式クーリングジャケット BCJシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●材質:綿100%●色:ネイビー●サイズ:LL 注文コード61270170 品番BCJ1137_03 LL
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

安全:作業者をケガや熱から守る綿素材、帯電しにくいボタン・ファスナー!
最強:最大出力12Vバッテリーと毎分61リットル大風量ファン!
速冷:首筋まで風が届き冷却効果の高いエアダクト!
背面ランヤード取出口あり
長袖タイプ。

仕様●材質:綿100%●色:ネイビー●サイズ:LL アズワン品番65-3752-42
注意
※ファン・バッテリー・充電器・ケーブルセットは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする