充電式クーリングジャケット BCJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●材質:綿100%●色:シルバー●サイズ:3L 注文コード61270206 品番BCJ1145_05 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

安全:作業者をケガや熱から守る綿素材、帯電しにくいボタン・ファスナー!
最強:最大出力12Vバッテリーと毎分61リットル大風量ファン!
速冷:首筋まで風が届き冷却効果の高いエアダクト!
背面ランヤード取出口あり
安全帯フックハンガー付タイプ。

仕様●材質:綿100%●色:シルバー●サイズ:3L アズワン品番65-3752-55
注意
※ファン・バッテリー・充電器・ケーブルセットは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする